マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57390396 品番MSJ70LS
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スピニングモデル、グリップ脱着式になります。青森津軽海峡でのマダイジギング用に開発したロッドであり、小型メタルジグをキャストしジギングする機種、キャストでのJIGマックスは60gになります。マダイのバイトを弾かない繊細なティップに、海峡の大型マダイとのやり取りにおいてマダイが海流に乗った場合も負けないパワーがあります。ガイドはトルザイト&SIC-Sの組み合わせです。

仕様●DragMAX(kg):2●JigwtMAX(g):110●ラインPE(#):0.6〜1.5 全長7ft タイプスピニングモデル
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする