マスターストロークジギング 「トゥルーブルー」

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57390421 品番MSJ63ML
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ブリ、ワラサ、カンパチ等の青物ジギングでの使用に適しています。小笠原でのテストではカンパチ43kをキャッチした実績もあるように、ファイトの仕方次第では驚くほどのポテンシャルを発揮します。ガイドはトルザイトを使用し軽量化。(シングルフットのみ)

仕様●DragMAX(kg):5●JigwtMAX(g):200●ラインPE(#):1〜3 全長6.3ft タイプベイトモデル
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする