TRICKERU (トリッカーU) 30g

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イワシ 注文コード57390536 品番イワシ
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

*センターバランス左右非対称 *対象魚:青物、マダイ、イサキ、根魚、etc.

用途「魅せて、食わす。」トリッキーアクション!名作トリッキーの進化バージョンとして開発、フォールアクションを重視したセンターバランス左右非対称設計です。投入後から着底までのフォール、ジャークからの喰わせのフォールでターゲットを誘います。V字形状はフォールでのキレを増し、イレギュラーアクションからのフラッシングアピールは絶大です。 イワシ 質量(g)30 魚種青物、マダイ、イサキ、根魚 etc.
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする