メロン屋工房
メロン屋工房の 釣具
メロン屋工房の 疑似餌(ルアー/ベイト)
TRICKERU (トリッカーU) 45g
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーンゴールド
注文コード
57390649
品番
グリーンゴールド
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
*センターバランス左右非対称 *対象魚:青物、マダイ、イサキ、根魚、etc.
用途
「魅せて、食わす。」トリッキーアクション!名作トリッキーの進化バージョンとして開発、フォールアクションを重視したセンターバランス左右非対称設計です。投入後から着底までのフォール、ジャークからの喰わせのフォールでターゲットを誘います。V字形状はフォールでのキレを増し、イレギュラーアクションからのフラッシングアピールは絶大です。
色
グリーンゴールド
質量(g)
45
魚種
青物、マダイ、イサキ、根魚 etc.
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。