用途【タイトに誘う、低活性時の救済者】シルエットが小さく涙形状の後方重心コンパクト設計により潮流の影響を受けにくく海底までハイスピードフォールが可能。コンパクトな形状は動き過ぎないため、あまり派手なアクションにはナーバスなターゲットに有効なメタルジグです。使用方法は、ただ巻きストレートリトリーブでリーリングによりスピードの緩急をつける方法、または手首を上下させる程度のショートピッチかつハイテンポなジャークが有効です。
色ゼブラグローゴールド
質量(g)100
魚種マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚 etc.