SEARCHPOP (サーチポップ) 20cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トビウオ 注文コード57391200 品番トビウオ
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【硬質発泡ウレタン製スタンダードペンシルポッパー】ポッピング重視のペンシルタイプのポッパーを目指して開発を開始し、ロッドアクションの強弱により広範囲に広がるスプラッシュと、重低音のポッピング音を出す事が可能なセッティングに調整、また多面体形状は前方方向への単調な動きながらも多方向へフラッシングが可能です。テストではキハダ狙いでの誘い出し、ナブラ打ちで高実績があり、ヒラマサ、GTにも使用可能なポッパーです。

トビウオ 全長(cm)20 適合フックプラグシングル#3/0相当、トレブルフック#3/0
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする