付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証その他【マイク】2 x MEMS色Rose質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5規格IPX4機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC