完全ワイヤレスイヤホン Go Sport +

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57391866 品番 EBGSPRTPBLU50WEB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最大35時間の連続再生
JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ
小型で安全な耳掛けタイプ
外部音取り込み
IP55の防塵防滴性能評価
デュアルコネクト
Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応
便利なUSB Type-Cケーブル付きケース
保証: 30日品質保証 / 2年間保証

付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証 その他【マイク】2 x MEMS Light Blue 質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1 規格IP55 機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択 インピーダンス16Ω 充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間 スピーカー6mmダイナミックドライバー バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380 充電方式10分の充電=1時間の再生時間 応答周波数(kHz)20 - 20 Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC 再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35 USBUSB-C
注意
※電源アダプタは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする