GROOVY
GROOVYの PCアクセサリー
GROOVYの ケーブル
GROOVYの USBケーブル
MicroUSBケーブル MicroUSB(オス)〜USB Aタイプ(オス)15cm ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57399643
品番
GMUH007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ショートタイプ・15cmのMicroUSBケーブルです。ブラックタイプ
卓上充電時にケーブルが邪魔にならず、持ち歩きにも最適!
もしもの時の予備に!
色
ブラック
質量(g)
9
コネクタ形状
Type-Aオス - Micro Type-Bオス
ケーブル長(cm)
15
変換タイプ
オス - オス
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。