GROOVY
GROOVYの PCアクセサリー
GROOVYの ケーブル
GROOVYの USBケーブル
USB-A ⇔ USB microB 3.0ケーブル ブルー 1m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57399729
品番
GNUS3010MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
USB3.0対応のマイクロケーブルです。
USB( A typeオス ) - USB( MicroB typeオス )ブラックになります。
色
ブルー
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-Aオス - Micro Type-Bオス
ケーブル長(cm)
100
USBタイプ
USB3.0
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。