※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は適合メーカー・主な適合車種・仕様など505種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1セット
- 適合メーカー
- HONDA
- 仕様
- 【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:S(二分割)【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25、キャリパー側:S1.25/F1.25【ホース1】:[20]+SF-SF+[ST]/200[240]【ホース2】:[ST]+SF-SF+[FA]/340[360]
- 注文コード
- 57405242
- 品番
- BAF060
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。