アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの USBケーブル
0.5m[USB-C ⇔ USB-A]3.1ケーブル 充電・転送 U32AC-MM05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57407377
品番
U32ACMM05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。 10Gbps対応。
仕様
規格準拠:USB 3.1規格準拠
最大データ転送速度:10Gbps (理論値)
コネクタ形状(パソコン側):USB 3.1 Standard-A オス
コネクタ形状(周辺機器側):USB Type-C オス
ケーブル長:約0.5m
カラー:ブラック
準拠:RoHS指令準拠
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送