アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの HDMIケーブル
ADV-202 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57410064
品番
ADV202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIマイクロを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オス
オス形状
Micro HDMI(Type D 19ピン)
メス形状
HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプ
メス - オス