ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
57414937
品番
255-407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
7P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2