防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57417229 品番 PTOU
参考基準価格(税別)¥3,377 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状ユニオン 呼び径(A)10A 材質炭素鋼 呼び径(B)3/8 外径17.3 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)17.8 寸法d3(mm)10 寸法D(mm)27 寸法l1(mm)10 寸法l2(mm)54.5 寸法L(mm)61 寸法B1(mm)41六角 寸法B2(mm)38六角 寸法R(mm)3/8 仕様O-RING JISB2401-1B:P20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする