フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417353
品番
35FS-953-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
9.53
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
54
寸法BP(mm)
20
寸法GS(mm)
18.5