フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57417405
品番
40FS-12-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
12
寸法H(mm)
41
寸法W(mm)
60
寸法BP(mm)
26
寸法GS(mm)
21.5