ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57418035 品番 40FS-6-PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径6 寸法W(mm)60 寸法H(mm)41 寸法GS(mm)21.5 寸法BP(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする