フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57418209
品番
50FS-15-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径
15
寸法W(mm)
68
寸法H(mm)
43
寸法GS(mm)
22.5
寸法BP(mm)
33