炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57418717 品番 40S-10-PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径10 寸法W(mm)40 寸法H(mm)44 寸法GS(mm)24.5 寸法BP(mm)26 レール取付寸法H(mm)50 レール取付寸法GS(mm)30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする