フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57418735
品番
40S-15-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
15
寸法W(mm)
40
寸法H(mm)
44
寸法GS(mm)
24.5
寸法BP(mm)
26
レール取付寸法H(mm)
50
レール取付寸法GS(mm)
30.5