吉野
吉野の 溶接養生具(シート・フェンス等)
吉野の 溶接シート
吉野の スパッタシート
スパッタシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57418780
品番
YS-2010S-R-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
最も一般的なスパッタシートです。
溶接、溶断作業の必需品です。
耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。
ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。
材質
耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング
形状
ロール品
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約1.0
長さ(m)
30
ハトメ数
0個
質量(g/m
2
)
約715
幅(m)
1
重さ(g/m
2
)
約715
ハトメ
無し