スパッタシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57418789 品番 YS-2010S-6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

最も一般的なスパッタシートです。
溶接、溶断作業の必需品です。
耐炎繊維織物に両面シリコンコーティング加工。
ノンアスベスト、ノンセラミックで安心してご使用いただけます。

材質耐炎繊維織物(杉綾織)、難燃シリコン両面コーティング 長さ(mm)2920 形状縫製品 幅(mm)1920 厚さ(mm)約1.0 ハトメ数20 質量(g/m2)約715 重さ(g/m2)約715

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする