フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
炭素鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57418823
品番
50S-6-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径
6
寸法W(mm)
50
寸法H(mm)
46
寸法GS(mm)
25.5
寸法BP(mm)
33
レール取付寸法H(mm)
52
レール取付寸法GS(mm)
31.5