フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス鋼 S型 クランプ スライドレール・溶接用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57419767
品番
70S-8-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径
8
寸法W(mm)
70
寸法H(mm)
69
寸法GS(mm)
37
寸法BP(mm)
52
レール取付寸法H(mm)
75
レール取付寸法GS(mm)
43
適合管外径(Φmm)
8