フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ユニクロメッキ付き鉄メッキ製チューブクランプ両押え
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57419986
品番
H626-122-6X2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
ユニクロ付き鉄
サイズ
6×2W
寸法L(mm)
6
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
32