ステンレス製チューブクランプ両押え

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)8 サイズ8×4W 注文コード57420388 品番H616-242-8X4W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は適合パイプ外径・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ8×4W 寸法L(mm)24 寸法A(mm)74 寸法B(mm)56 パイプ数4本どめ 適合パイプ外径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
チューブ配管固定用
製造業

ステンレスチューブ配管の固定用に使用しました。
全く問題ありませんので、クランプを増設予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする