フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス製チューブクランプ両押え
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
6
サイズ
6×1W
注文コード
57420616
品番
H615-112-6X1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
6×1W
寸法L(mm)
0
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
26
パイプ数
1本どめ
座板
Z-11
適合パイプ外径(Φmm)
6