フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス製チューブクランプ両押え
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
8
サイズ
8×2W
注文コード
57420686
品番
H615-222-8X2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
8×2W
寸法L(mm)
8
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
40
パイプ数
2本どめ
座板
Z-9
適合パイプ外径(Φmm)
8