フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス製チューブクランプ両押え
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
8
サイズ
8×3W
注文コード
57420695
品番
H615-232-8X3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
8×3W
寸法L(mm)
16
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
48
パイプ数
3本どめ
座板
Z-3
適合パイプ外径(Φmm)
8