フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス製チューブクランプ両押え
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
8
サイズ
8×6W
注文コード
57420729
品番
H615-262-8X6W
参考基準価格(税別)
¥1,937
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
8×6W
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
72
パイプ数
6本どめ
座板
Z-6
適合パイプ外径(Φmm)
8