フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57420923
品番
H629-112-6X1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
6×1W
材質
ユニクロ付き鉄
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
26
寸法L(mm)
0
座板
FZ-11
パイプ数
1本どめ
適合パイプ外径(Φmm)
6