ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57420966 品番 H629-152-6X5W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
サイズ6×5W 材質ユニクロ付き鉄 寸法A(mm)74 寸法B(mm)56 寸法L(mm)24 座板FZ-4 パイプ数5本どめ 適合パイプ外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする