フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57421027
品番
H629-252-8X5W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
8×5W
材質
ユニクロ付き鉄
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
62
寸法L(mm)
32
座板
FZ-5
パイプ数
5本どめ
適合パイプ外径(Φmm)
8