ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57421045 品番 H629-272-8X7W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズ8×7W 材質ユニクロ付き鉄 寸法A(mm)104 寸法B(mm)85 寸法L(mm)48 座板FZ-7 パイプ数7本どめ 適合パイプ外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする