ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57421079 品番 H629-322-10X2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
サイズ10×2W 材質ユニクロ付き鉄 パイプ数2本どめ 適合パイプ外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする