ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57421203 品番 H629-632-15X3W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズ15×3W 材質ユニクロ付き鉄 パイプ数3本どめ 適合パイプ外径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする