フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス製チューブクランプ両押え
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57421325
品番
H619-232-8X3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
8×3W
寸法L(mm)
16
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
48
パイプ数
3本どめ
座板
FZ-3
適合パイプ外径(Φmm)
8