フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57421657
品番
H619G-242-8X4W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
8×4W
寸法L(mm)
24
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
56
パイプ数
4本どめ
座板
FZ-4
適合パイプ外径(Φmm)
8