ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57421666 品番 H619G-252-8X5W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質ステンレス サイズ8×5W 寸法L(mm)32 寸法A(mm)80 寸法B(mm)62 パイプ数5本どめ 座板FZ-5 適合パイプ外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする