フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57421684
品番
H619G-272-8X7W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
8×7W
寸法L(mm)
48
寸法A(mm)
104
寸法B(mm)
85
パイプ数
7本どめ
座板
FZ-7
適合パイプ外径(Φmm)
8