フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
鉄メッキ製チューブクランプ片押え
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
6
サイズ
6×1S
注文コード
57421964
品番
H625-111-6X1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
サイズ
6×1S
パイプ数
1本どめ
座板
Z-S共通
適合パイプ外径(Φmm)
6