鉄メッキ製チューブクランプ片押え

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)8 サイズ8×2S 注文コード57422007 品番H625-221-8X2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は適合パイプ外径・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)36 サイズ8×2S パイプ数2本どめ 座板Z-S共通 適合パイプ外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする