鉄メッキ製チューブクランプ片押え

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)10 サイズ10×1S 注文コード57422016 品番H625-311-10X1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は適合パイプ外径・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)31 サイズ10×1S パイプ数1本どめ 座板Z-S共通 適合パイプ外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする