鉄メッキ製チューブクランプ片押え

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)6 サイズ6×1S 注文コード57422043 品番H629-111-6X1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は適合パイプ外径・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)26 サイズ6×1S パイプ数1本どめ 座板FZ-S共通 適合パイプ外径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする