ステンレス製チューブクランプ片押え H616

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)8 サイズ8×2S 注文コード57422165 品番H616-221-8X2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は適合パイプ外径・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ8×2S 寸法B(mm)36 パイプ数2本どめ 適合パイプ外径(Φmm)8

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする