ステンレス製チューブクランプ片押え H616

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)10 サイズ10×1S 注文コード57422174 品番H616-311-10X1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は適合パイプ外径・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ10×1S 寸法A(mm)31 パイプ数1本どめ 適合パイプ外径(Φmm)10

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする