フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス製チューブクランプ片押え H616
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
12
サイズ
12×1S
注文コード
57422183
品番
H616-411-12X1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
12×1S
寸法A(mm)
34
パイプ数
1本どめ
適合パイプ外径(Φmm)
12
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった