ステンレス製チューブクランプ片押え H615

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57422269 品番 H615-411-12X1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
サイズ12×1S 寸法A(mm)34 座板Z-S共通 パイプ数1本どめ 適合パイプ外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする