フジトク
フジトクの 油圧補器
フジトクの クランプユニット
ステンレス製チューブクランプ片押え H615
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57422278
品番
H615-511-14X1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
14×1S
寸法A(mm)
36
座板
Z-S共通
パイプ数
1本どめ
適合パイプ外径(Φmm)
14